
CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.05 | - |
6+ | CHF 18.10 | 9.73% |
10+ | CHF 17.20 | 14.21% |
20+ | CHF 16.25 | 18.95% |
30+ | CHF 15.95 | 20.45% |
45+ | CHF 15.65 | 21.95% |
68+ | CHF 15.35 | 23.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 43 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 250 bar |
Gesamtlänge | 59 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH3 | 30 mm |
F | 1/2" BSP |
L3 | 59 mm |