
CHF 34.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.65 | - |
6+ | CHF 31.20 | 9.96% |
10+ | CHF 29.75 | 14.14% |
20+ | CHF 28.15 | 18.76% |
30+ | CHF 27.60 | 20.35% |
45+ | CHF 27.00 | 22.08% |
68+ | CHF 26.50 | 23.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 43 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 250 bar |
Gesamtlänge | 75 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH2 | 30 mm |
F | 1/2" NPT |
L2 | 75 mm |