
CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.08inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.20 | - |
6+ | CHF 20.85 | 10.13% |
10+ | CHF 19.95 | 14.01% |
20+ | CHF 18.80 | 18.97% |
30+ | CHF 18.45 | 20.47% |
45+ | CHF 18.10 | 21.98% |
68+ | CHF 17.75 | 23.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 30 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 270 bar |
Gesamtlänge | 49 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | 3/8" NPT |
L3 | 49 mm |