
CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.43inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.30 | - |
6+ | CHF 23.60 | 10.27% |
10+ | CHF 22.65 | 13.88% |
20+ | CHF 21.40 | 18.63% |
30+ | CHF 21.00 | 20.15% |
45+ | CHF 20.60 | 21.67% |
68+ | CHF 20.15 | 23.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 30 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 270 bar |
Gesamtlänge | 49 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | 1/4" BSP |
L3 | 49 mm |