
CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.80 | - |
6+ | CHF 36.65 | 10.17% |
10+ | CHF 34.95 | 14.34% |
20+ | CHF 33.00 | 19.12% |
30+ | CHF 32.35 | 20.71% |
45+ | CHF 31.65 | 22.43% |
68+ | CHF 31.05 | 23.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 30 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 270 bar |
Gesamtlänge | 67 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | 3/8" BSP |
L2 | 67 mm |