
CHF 58.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.35inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.60 | - |
6+ | CHF 52.75 | 9.98% |
10+ | CHF 50.35 | 14.08% |
20+ | CHF 47.50 | 18.94% |
30+ | CHF 46.60 | 20.48% |
45+ | CHF 45.70 | 22.01% |
68+ | CHF 44.70 | 23.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 30 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 270 bar |
Gesamtlänge | 67 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | 1/4" BSP |
L2 | 67 mm |