
CHF 53.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.56inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.25 | - |
6+ | CHF 47.95 | 9.95% |
10+ | CHF 45.85 | 13.90% |
20+ | CHF 43.15 | 18.97% |
30+ | CHF 42.25 | 20.66% |
45+ | CHF 41.45 | 22.16% |
68+ | CHF 40.65 | 23.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 16x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 30 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 270 bar |
Gesamtlänge | 80.8 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | M16x1,5 |
L2 | 80.8 mm |