
CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.73inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.20 | - |
6+ | CHF 28.15 | 9.78% |
10+ | CHF 26.75 | 14.26% |
20+ | CHF 25.25 | 19.07% |
30+ | CHF 24.75 | 20.67% |
45+ | CHF 24.20 | 22.44% |
68+ | CHF 23.75 | 23.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 16x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 30 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 270 bar |
Gesamtlänge | 62.8 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | M16x1,5 |
L3 | 62.8 mm |