
CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.40 | - |
6+ | CHF 62.40 | 10.09% |
10+ | CHF 59.65 | 14.05% |
20+ | CHF 56.25 | 18.95% |
30+ | CHF 55.05 | 20.68% |
45+ | CHF 54.00 | 22.19% |
68+ | CHF 52.95 | 23.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 45x2 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN25 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Schlüsselweite | 46 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 113 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 225 bar |
Gesamtlänge | 73 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH3 | 46 mm |
F | M45 x 2 |
L3 | 73 mm |