
CHF 164.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 164.35 | - |
6+ | CHF 147.85 | 10.04% |
10+ | CHF 141.30 | 14.02% |
20+ | CHF 133.15 | 18.98% |
30+ | CHF 130.45 | 20.63% |
45+ | CHF 127.85 | 22.21% |
68+ | CHF 125.25 | 23.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 45x2 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN25 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Schlüsselweite | 46 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 113 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 225 bar |
Gesamtlänge | 96.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH2 | 46 mm |
F | M45 x 2 |
L2 | 96.5 mm |