
CHF 78.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.75 | - |
6+ | CHF 70.90 | 9.97% |
10+ | CHF 67.70 | 14.03% |
20+ | CHF 63.80 | 18.98% |
30+ | CHF 62.50 | 20.63% |
45+ | CHF 61.30 | 22.16% |
68+ | CHF 60.00 | 23.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 30x2 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN20 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 93 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 225 bar |
Gesamtlänge | 66 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | M30 x 2 |
L3 | 66 mm |