
CHF 168.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.47inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.80 | - |
6+ | CHF 151.95 | 9.98% |
10+ | CHF 145.05 | 14.07% |
20+ | CHF 136.80 | 18.96% |
30+ | CHF 134.05 | 20.59% |
45+ | CHF 131.40 | 22.16% |
68+ | CHF 128.75 | 23.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 30x2 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN20 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 93 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 225 bar |
Gesamtlänge | 93.3 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | M30 x 2 |
L2 | 93.3 mm |