
CHF 20.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.43inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.75 | - |
6+ | CHF 18.70 | 9.88% |
10+ | CHF 17.90 | 13.73% |
20+ | CHF 16.90 | 18.55% |
30+ | CHF 16.50 | 20.48% |
45+ | CHF 16.20 | 21.93% |
68+ | CHF 15.90 | 23.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 26x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 43 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 250 bar |
Gesamtlänge | 73 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH3 | 30 mm |
F | M26x1,5 |
L3 | 73 mm |