
CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.89inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.35 | - |
6+ | CHF 28.20 | 10.05% |
10+ | CHF 27.00 | 13.88% |
20+ | CHF 25.40 | 18.98% |
30+ | CHF 24.85 | 20.73% |
45+ | CHF 24.30 | 22.49% |
68+ | CHF 23.85 | 23.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 26x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 43 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 250 bar |
Gesamtlänge | 71 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH2 | 30 mm |
F | M26x1,5 |
L2 | 71 mm |