
CHF 21.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.19inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.45 | - |
6+ | CHF 19.15 | 10.72% |
10+ | CHF 18.35 | 14.45% |
20+ | CHF 17.30 | 19.35% |
30+ | CHF 16.95 | 20.98% |
45+ | CHF 16.55 | 22.84% |
68+ | CHF 16.25 | 24.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 22x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 43 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 250 bar |
Gesamtlänge | 73 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH3 | 30 mm |
F | M22x1,5 |
L3 | 73 mm |