
CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.13inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.75 | - |
6+ | CHF 37.50 | 10.18% |
10+ | CHF 35.85 | 14.13% |
20+ | CHF 33.80 | 19.04% |
30+ | CHF 33.15 | 20.60% |
45+ | CHF 32.50 | 22.16% |
68+ | CHF 31.80 | 23.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 22x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 43 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 250 bar |
Gesamtlänge | 86 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH2 | 30 mm |
F | M22x1,5 |
L2 | 86 mm |