
CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.32inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.30 | - |
6+ | CHF 33.60 | 9.92% |
10+ | CHF 32.15 | 13.81% |
20+ | CHF 30.25 | 18.90% |
30+ | CHF 29.65 | 20.51% |
45+ | CHF 29.05 | 22.12% |
68+ | CHF 28.50 | 23.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 22x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 43 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 250 bar |
Gesamtlänge | 71 mm |
Material Dichtung | NBR |
CH2 | 30 mm |
F | M22x1,5 |
L2 | 71 mm |