
CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.67inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.35 | - |
6+ | CHF 14.80 | 9.48% |
10+ | CHF 14.00 | 14.37% |
20+ | CHF 13.25 | 18.96% |
30+ | CHF 13.00 | 20.49% |
45+ | CHF 12.75 | 22.02% |
68+ | CHF 12.50 | 23.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 18x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 43 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 250 bar |
Gesamtlänge | 57 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | M18x1,5 |
L3 | 57 mm |