
CHF 35.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.75inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.85 | - |
6+ | CHF 32.35 | 9.76% |
10+ | CHF 30.90 | 13.81% |
20+ | CHF 29.05 | 18.97% |
30+ | CHF 28.50 | 20.50% |
45+ | CHF 27.95 | 22.04% |
68+ | CHF 27.40 | 23.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 18x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN13 |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 43 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 250 bar |
Gesamtlänge | 70 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | M18x1,5 |
L2 | 70 mm |