
CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.03inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.45 | - |
6+ | CHF 17.50 | 10.03% |
10+ | CHF 16.80 | 13.62% |
20+ | CHF 15.75 | 19.02% |
30+ | CHF 15.45 | 20.57% |
45+ | CHF 15.10 | 22.37% |
68+ | CHF 14.80 | 23.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 16x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 30 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 270 bar |
Gesamtlänge | 47.8 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | M16x1,5 |
L3 | 47.8 mm |