
CHF 37.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.40 | - |
6+ | CHF 33.60 | 10.16% |
10+ | CHF 32.15 | 14.04% |
20+ | CHF 30.25 | 19.12% |
30+ | CHF 29.65 | 20.72% |
45+ | CHF 29.05 | 22.33% |
68+ | CHF 28.50 | 23.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PPV3 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 16x1.5 mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN10 |
Norm | DIN ISO 7241-1A |
Temperaturbereich | von -25 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 30 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 270 bar |
Gesamtlänge | 65.8 mm |
Material Dichtung | NBR |
F | M16x1,5 |
L2 | 65.8 mm |