Kegelstopfen VMQ 50 beige dxD/H= 9x13/20mm

  • ERIKS:12730744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. Empfehlenswert bei hohen Temperaturen und im Lebensmittelbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.67inkl. MwSt

1845 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.47

-

50+

CHF 2.03

17.65%

100+

CHF 1.65

33.27%

250+

CHF 1.36

45.03%

500+

CHF 1.16

53.14%

1000+

CHF 1.08

56.19%

2500+

CHF 1.05

57.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
VMQ
d
9 mm
D
13 mm
H
20 mm
Härte
50
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Silikon-Elastomer
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C