CHF 2.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.30inkl. MwSt
350 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.13 | - |
50+ | CHF 1.75 | 17.65% |
100+ | CHF 1.42 | 33.41% |
250+ | CHF 1.17 | 45.18% |
500+ | CHF 0.99 | 53.41% |
1000+ | CHF 0.93 | 56.28% |
2500+ | CHF 0.90 | 57.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | VMQ |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
H | 20 mm |
Härte | 50 |
Farbe | Beige |
Material Spezifikation | Silikon-Elastomer |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |