CHF 112.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.18inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.10 | - |
50+ | CHF 92.25 | 17.71% |
100+ | CHF 74.70 | 33.36% |
250+ | CHF 61.50 | 45.14% |
500+ | CHF 52.30 | 53.35% |
1000+ | CHF 49.00 | 56.29% |
2500+ | CHF 47.52 | 57.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | VMQ |
d | 55 mm |
D | 65 mm |
H | 45 mm |
Härte | 50 |
Farbe | Beige |
Material Spezifikation | Silikon-Elastomer |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |