CHF 84.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.40inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.55 | - |
50+ | CHF 69.65 | 17.62% |
100+ | CHF 56.40 | 33.29% |
250+ | CHF 46.41 | 45.11% |
500+ | CHF 39.45 | 53.34% |
1000+ | CHF 36.99 | 56.25% |
2500+ | CHF 35.87 | 57.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | VMQ |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
H | 45 mm |
Härte | 50 |
Farbe | Beige |
Material Spezifikation | Silikon-Elastomer |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |