CHF 0.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.83inkl. MwSt
747 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.77 | - |
100+ | CHF 0.66 | 14.66% |
500+ | CHF 0.50 | 34.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | VMQ |
d | 4 mm |
D | 8 mm |
H | 20 mm |
Härte | 50 |
Farbe | Beige |
Material Spezifikation | Silikon-Elastomer |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |