CHF 67.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.70inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.25 | - |
50+ | CHF 55.35 | 17.70% |
100+ | CHF 44.80 | 33.38% |
250+ | CHF 36.90 | 45.13% |
500+ | CHF 31.37 | 53.35% |
1000+ | CHF 29.40 | 56.28% |
2500+ | CHF 28.51 | 57.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | VMQ |
d | 46 mm |
D | 54 mm |
H | 40 mm |
Härte | 50 |
Farbe | Beige |
Material Spezifikation | Silikon-Elastomer |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |