Kegelstopfen VMQ 50 beige dxD/H= 42x49/35mm

  • ERIKS:12730755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. Empfehlenswert bei hohen Temperaturen und im Lebensmittelbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.73inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.55

-

50+

CHF 42.43

17.69%

100+

CHF 34.35

33.37%

250+

CHF 28.29

45.12%

500+

CHF 24.05

53.35%

1000+

CHF 22.55

56.26%

2500+

CHF 21.86

57.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
VMQ
d
42 mm
D
49 mm
H
35 mm
Härte
50
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Silikon-Elastomer
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C