CHF 38.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.16inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.08 | - |
50+ | CHF 31.37 | 17.62% |
100+ | CHF 25.39 | 33.32% |
250+ | CHF 20.91 | 45.09% |
500+ | CHF 17.78 | 53.31% |
1000+ | CHF 16.66 | 56.25% |
2500+ | CHF 16.16 | 57.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | VMQ |
d | 34 mm |
D | 41 mm |
H | 35 mm |
Härte | 50 |
Farbe | Beige |
Material Spezifikation | Silikon-Elastomer |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |