Kegelstopfen VMQ 50 beige dxD/H= 31x38/35mm

  • ERIKS:12730752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. Empfehlenswert bei hohen Temperaturen und im Lebensmittelbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.56inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.42

-

50+

CHF 21.76

17.64%

100+

CHF 17.61

33.35%

250+

CHF 14.51

45.08%

500+

CHF 12.33

53.33%

1000+

CHF 11.56

56.25%

2500+

CHF 11.21

57.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
VMQ
d
31 mm
D
38 mm
H
35 mm
Härte
50
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Silikon-Elastomer
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C