Kegelstopfen VMQ 50 beige dxD/H= 29x35/30mm

  • ERIKS:12730751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. Empfehlenswert bei hohen Temperaturen und im Lebensmittelbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.08

-

50+

CHF 16.54

17.63%

100+

CHF 13.39

33.32%

250+

CHF 11.03

45.07%

500+

CHF 9.37

53.34%

1000+

CHF 8.79

56.25%

2500+

CHF 8.52

57.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
VMQ
d
29 mm
D
35 mm
H
30 mm
Härte
50
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Silikon-Elastomer
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C