CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.16inkl. MwSt
106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.80 | - |
50+ | CHF 13.84 | 17.62% |
100+ | CHF 11.21 | 33.27% |
250+ | CHF 9.23 | 45.09% |
500+ | CHF 7.84 | 53.33% |
1000+ | CHF 7.36 | 56.22% |
2500+ | CHF 7.13 | 57.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | VMQ |
d | 26 mm |
D | 32 mm |
H | 30 mm |
Härte | 50 |
Farbe | Beige |
Material Spezifikation | Silikon-Elastomer |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |