Kegelstopfen VMQ 50 beige dxD/H= 22x27/25mm

  • ERIKS:12730749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. Empfehlenswert bei hohen Temperaturen und im Lebensmittelbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.30inkl. MwSt

130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.53

-

50+

CHF 7.84

17.69%

100+

CHF 6.35

33.33%

250+

CHF 5.23

45.09%

500+

CHF 4.45

53.33%

1000+

CHF 4.17

56.22%

2500+

CHF 4.04

57.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
VMQ
d
21 mm
D
27 mm
H
25 mm
Härte
50
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Silikon-Elastomer
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C