Kegelstopfen VMQ 50 beige dxD/H= 19x24/25mm

  • ERIKS:12730748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. Empfehlenswert bei hohen Temperaturen und im Lebensmittelbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.48inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.84

-

50+

CHF 6.46

17.60%

100+

CHF 5.23

33.29%

250+

CHF 4.31

45.09%

500+

CHF 3.66

53.32%

1000+

CHF 3.44

56.19%

2500+

CHF 3.33

57.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
VMQ
d
19 mm
D
24 mm
H
25 mm
Härte
50
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Silikon-Elastomer
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C