Kegelstopfen VMQ 50 beige dxD/H= 17x22/25mm

  • ERIKS:12730747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. Empfehlenswert bei hohen Temperaturen und im Lebensmittelbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.26inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.72

-

50+

CHF 5.54

17.63%

100+

CHF 4.48

33.33%

250+

CHF 3.70

45.01%

500+

CHF 3.14

53.27%

1000+

CHF 2.94

56.25%

2500+

CHF 2.86

57.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
VMQ
d
17 mm
D
22 mm
H
25 mm
Härte
50
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Silikon-Elastomer
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C