Kegelstopfen VMQ 50 beige dxD/H= 14x18/20mm

  • ERIKS:12730746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. Empfehlenswert bei hohen Temperaturen und im Lebensmittelbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.24inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.92

-

50+

CHF 3.23

17.60%

100+

CHF 2.62

33.29%

250+

CHF 1.83

53.32%

500+

CHF 1.72

56.25%

1000+

CHF 1.67

57.53%

2500+

CHF 1.62

58.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
VMQ
d
14 mm
D
18 mm
H
20 mm
Härte
50
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Silikon-Elastomer
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C