Kegelstopfen VMQ 50 beige dxD/H= 11x15/20mm

  • ERIKS:14890228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. Empfehlenswert bei hohen Temperaturen und im Lebensmittelbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

241 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.80

-

50+

CHF 2.31

17.50%

100+

CHF 1.87

33.21%

250+

CHF 1.54

45.00%

500+

CHF 1.31

53.21%

1000+

CHF 1.23

56.25%

2500+

CHF 1.19

57.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
VMQ
d
11 mm
D
15 mm
H
20 mm
Härte
50
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Silikon-Elastomer
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C