Kegelstopfen NR grau dxD/H= 9x13/20mm

  • ERIKS:12730722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.75inkl. MwSt

989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.69

-

50+

CHF 0.56

18.75%

100+

CHF 0.45

34.88%

250+

CHF 0.37

46.80%

500+

CHF 0.31

55.09%

1000+

CHF 0.29

57.99%

2500+

CHF 0.27

61.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
9 mm
D
13 mm
H
20 mm
Härte
40
Farbe
Grau