Kegelstopfen NR grau dxD/H= 95x105/50mm

  • ERIKS:14904067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.48inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.75

-

50+

CHF 57.45

18.80%

100+

CHF 45.96

35.04%

250+

CHF 37.52

46.97%

500+

CHF 31.70

55.19%

1000+

CHF 29.65

58.09%

2500+

CHF 27.44

61.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
95 mm
D
105 mm
H
50 mm
Härte
40
Farbe
Grau