Kegelstopfen NR grau dxD/H= 70x90/45mm

  • ERIKS:14904066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.00inkl. MwSt

85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.70

-

50+

CHF 33.07

18.75%

100+

CHF 26.46

34.99%

250+

CHF 21.60

46.93%

500+

CHF 18.25

55.16%

1000+

CHF 17.07

58.06%

2500+

CHF 15.80

61.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
70 mm
D
90 mm
H
45 mm
Härte
40
Farbe
Grau