Kegelstopfen NR grau dxD/H= 6x10/20mm

  • ERIKS:12730721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.64inkl. MwSt

806 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.59

-

50+

CHF 0.48

18.88%

100+

CHF 0.38

34.86%

250+

CHF 0.31

46.94%

500+

CHF 0.26

55.10%

1000+

CHF 0.25

58.16%

2500+

CHF 0.23

61.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
6 mm
D
10 mm
H
20 mm
Härte
40
Farbe
Grau