Kegelstopfen NR grau dxD/H= 5x8/13mm

  • ERIKS:14904053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.54inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.50

-

50+

CHF 0.41

18.69%

100+

CHF 0.33

34.99%

250+

CHF 0.27

46.72%

500+

CHF 0.23

55.27%

1000+

CHF 0.21

57.85%

2500+

CHF 0.20

61.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
5 mm
D
8 mm
H
13 mm
Härte
40
Farbe
Grau