Kegelstopfen NR grau dxD/H= 55x65/47mm

  • ERIKS:14904065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.52inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.01

-

50+

CHF 25.20

18.74%

100+

CHF 20.16

34.99%

250+

CHF 16.46

46.92%

500+

CHF 13.90

55.18%

1000+

CHF 13.01

58.05%

2500+

CHF 12.04

61.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
55 mm
D
65 mm
H
47 mm
Härte
40
Farbe
Grau