Kegelstopfen NR grau dxD/H= 50x60/45mm

  • ERIKS:14904064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.07inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.64

-

50+

CHF 14.33

18.76%

100+

CHF 11.47

34.98%

250+

CHF 9.36

46.94%

500+

CHF 7.91

55.16%

1000+

CHF 7.40

58.08%

2500+

CHF 6.85

61.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
50 mm
D
60 mm
H
45 mm
Härte
40
Farbe
Grau