Kegelstopfen NR grau dxD/H= 46x54/35mm

  • ERIKS:14904061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.26inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.27

-

50+

CHF 9.97

18.74%

100+

CHF 7.98

35.00%

250+

CHF 6.51

46.94%

500+

CHF 5.51

55.13%

1000+

CHF 5.15

58.03%

2500+

CHF 4.76

61.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
46 mm
D
54 mm
H
35 mm
Härte
40
Farbe
Grau