Kegelstopfen NR grau dxD/H= 42x49/33mm

  • ERIKS:14904060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.25inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.48

-

50+

CHF 7.70

18.73%

100+

CHF 6.16

34.99%

250+

CHF 5.03

46.91%

500+

CHF 4.25

55.15%

1000+

CHF 3.98

58.05%

2500+

CHF 3.68

61.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
42 mm
D
49 mm
H
33 mm
Härte
40
Farbe
Grau