Kegelstopfen NR grau dxD/H= 38x45/33mm

  • ERIKS:14904059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.35inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.72

-

50+

CHF 6.28

18.72%

100+

CHF 5.02

34.97%

250+

CHF 4.10

46.89%

500+

CHF 3.47

55.12%

1000+

CHF 3.24

58.03%

2500+

CHF 3.00

61.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
38 mm
D
45 mm
H
33 mm
Härte
40
Farbe
Grau