Kegelstopfen NR grau dxD/H= 34x41/33mm

  • ERIKS:14904057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.62inkl. MwSt

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.12

-

50+

CHF 4.97

18.72%

100+

CHF 3.98

35.00%

250+

CHF 3.25

46.93%

500+

CHF 2.75

55.11%

1000+

CHF 2.57

58.05%

2500+

CHF 2.38

61.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
34 mm
D
41 mm
H
33 mm
Härte
40
Farbe
Grau