Kegelstopfen NR grau dxD/H= 31x38/35mm

  • ERIKS:12730731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.10inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.64

-

50+

CHF 4.59

18.71%

100+

CHF 3.67

35.02%

250+

CHF 3.00

46.90%

500+

CHF 2.53

55.14%

1000+

CHF 2.37

58.07%

2500+

CHF 2.19

61.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
31 mm
D
38 mm
H
35 mm
Härte
40
Farbe
Grau