Kegelstopfen NR grau dxD/H= 28x34/30mm

  • ERIKS:12730730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.29inkl. MwSt

166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.97

-

50+

CHF 3.23

18.77%

100+

CHF 2.58

35.01%

250+

CHF 2.11

46.85%

500+

CHF 1.78

55.16%

1000+

CHF 1.67

58.06%

2500+

CHF 1.54

61.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
28 mm
D
34 mm
H
30 mm
Härte
40
Farbe
Grau